IKO
IKO
PHS22L
IKO IKO
描述
IKO PHS22L
Rod End Bearing; 22MM Bore; 20MM Housing Width; Female; M22 X 1.5; Left Hand; Spherical Plain Bearing; Die Cast Zinc Alloy Outer Member; Steel Ball; Copper Liner; 28MM Ball Width; Relubricatable
制造商部件号
PHS22L
BDI部件号
19133357
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%85%B3%E8%8A%82%E8%BD%B4%E6%89%BF---%E6%9D%86%E7%AB%AF/PHS22L/p/19133357
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4549557048678
重量 / Kilogram
0.489
Product Group - BDI
B04286
螺柱轮廓
Female
装配螺纹
M22 X 1.5
螺纹方向
Left Hand
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Die Cast Zinc Alloy
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Copper
可再润滑
Yes
其它特点
Insert Type
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Plain Bearing Spherical Rod Ends
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Rod End Plain Spherical
重量/磅
1.078
详细描述
Rod End Bearing; 22MM Bore; 20MM Housing Width; Female; M22 X 1.5; Left Hand; Spherical Plain Bearing; Die Cast Zinc Alloy Outer Member; Steel Ball; Copper Liner; 28MM Ball Width; Relubricatable
孔径
0.866 英寸 | 22 毫米
壳体宽度
0.787 英寸 | 20 毫米
滚珠宽度
1.102 英寸 | 28 毫米