PHSA22 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRIKOXXXXXX-PHSA-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTk0OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTm1MMmhrTlM4eE1EZ3pOekF4T1RFMk5EY3dNaTlOUmxKSlMwOVlXRmhZV0ZoZlVFaFRRVjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MjljZTVhNDNjOGRhZWEwYWI5ODAxMDRlZDFiODA5ZmFiZDUyMjhiYTkxMGJlZGZkMWE0MGY3MWUyNzNkMTlmNA
17219182 关节轴承 - 杆端 

IKO IKO

PHSA22

描述

IKO PHSA22

Rod End Bearing; 22MM Bore; 20MM Housing Width; Female; M22 X 1.5; Right Hand; Spherical Plain Bearing; Die Cast Zinc Alloy Outer Member; Steel Ball; Copper Liner; 28MM Ball Width; Relubricatable

制造商部件号

PHSA22

BDI部件号
17219182

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
IKO
制造商名称
IKO
最低订购量
EAN条码
4549557048920
重量 / Kilogram
0.499
Product Group - BDI
B04286
螺柱轮廓
Female
装配螺纹
M22 X 1.5
螺纹方向
Right Hand
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Die Cast Zinc Alloy
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Copper
可再润滑
Yes
其它特点
With Grease Nipple
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Plain Bearing Spherical Rod Ends
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Rod End Plain Spherical
重量/磅
1.1
详细描述
Rod End Bearing; 22MM Bore; 20MM Housing Width; Female; M22 X 1.5; Right Hand; Spherical Plain Bearing; Die Cast Zinc Alloy Outer Member; Steel Ball; Copper Liner; 28MM Ball Width; Relubricatable
孔径
0.866 英寸 | 22 毫米
滚珠宽度
1.102 英寸 | 28 毫米
壳体宽度
0.787 英寸 | 20 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新