IKO
IKO
PHSB 5-L
IKO IKO
描述
IKO PHSB 5-L
Rod End Bearing; 5/16" Bore; 11/32" Housing Width; Female; 5/16-24 UNF; Left Hand; Spherical Plain Bearing; Die Cast Zinc Alloy Outer Member; Steel Ball; Copper Liner; 0.437" Ball Width; Not Relubricatable
制造商部件号
PHSB 5-L
BDI部件号
18203144
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%85%B3%E8%8A%82%E8%BD%B4%E6%89%BF---%E6%9D%86%E7%AB%AF/PHSB-5-L/p/18203144
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4549557049033
重量 / Kilogram
0.036
Product Group - BDI
B04286
螺柱轮廓
Female
装配螺纹
5/16-24 UNF
螺纹方向
Left Hand
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Die Cast Zinc Alloy
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Copper
可再润滑
No
其它特点
Insert Type | With Grease Nipple
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Plain Bearing Spherical Rod Ends
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Rod End Plain Spherical
重量/磅
0.0792
详细描述
Rod End Bearing; 5/16" Bore; 11/32" Housing Width; Female; 5/16-24 UNF; Left Hand; Spherical Plain Bearing; Die Cast Zinc Alloy Outer Member; Steel Ball; Copper Liner; 0.437" Ball Width; Not Relubricatable
滚珠宽度
0.437 英寸 | 11.1 毫米
壳体宽度
0.344 英寸 | 8.75 毫米
孔径
0.313 英寸 | 7.95 毫米