POSB 8-L https://www.bdiexpress.com/medias/MFRIKOXXXXXX-POS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjgzOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSXlMMmhpWkM4eE1EZ3pOekF4T1RnNE5UVTVPQzlOUmxKSlMwOVlXRmhZV0ZoZlVFOVRYek13TUhnek1EQXVhbkJufGE1YzA4N2QxN2FlMjNlZDE1MmNkZDM3YjRkY2M3NDFhNDgwMmNiMjgwMWZmYjI3MDNkNTQ4YzU3ZDhlNDNiYmU
18203201 关节轴承 - 杆端 

IKO IKO

POSB 8-L

描述

IKO POSB 8-L

Rod End Bearing; 1/2" Bore; 1/2" Housing Width; Male; 1/2-20 UNF; Left Hand; Spherical Plain Bearing; Die Cast Zinc Alloy Outer Member; Steel Ball; Copper Liner; 5/8" Ball Width; Not Relubricatable

制造商部件号

POSB 8-L

BDI部件号
18203201

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
IKO
制造商名称
IKO
最低订购量
EAN条码
4549557049859
重量 / Kilogram
0.122
Product Group - BDI
B04286
螺柱轮廓
Male
装配螺纹
1/2-20 UNF
螺纹方向
Left Hand
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Die Cast Zinc Alloy
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Copper
可再润滑
No
其它特点
Insert Type
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Plain Bearing Spherical Rod Ends
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Rod End Plain Spherical
重量/磅
0.2684
详细描述
Rod End Bearing; 1/2" Bore; 1/2" Housing Width; Male; 1/2-20 UNF; Left Hand; Spherical Plain Bearing; Die Cast Zinc Alloy Outer Member; Steel Ball; Copper Liner; 5/8" Ball Width; Not Relubricatable
壳体宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米
滚珠宽度
0.625 英寸 | 15.875 毫米
孔径
0.5 英寸 | 12.7 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新