SKF
SKF
SAKAC 20 M
SKF SKF
描述
SKF SAKAC 20 M
Rod End Bearing; 20MM Bore; 18MM Housing Width; Male; M20 X 1.5; Right Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Bronze Liner; 25MM Ball Width; Relubricatable; Open Enclosure
制造商部件号
SAKAC 20 M
BDI部件号
1421501
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%85%B3%E8%8A%82%E8%BD%B4%E6%89%BF---%E6%9D%86%E7%AB%AF/SAKAC-20-M/p/1421501
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 2 |
BDI- 波兰 | 2 |
BDI- 匈牙利 | 2 |
BDI- 罗马尼亚 | 2 |
BDI- 美国 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316577311535
重量 / Kilogram
0.394
Product Group - BDI
B04286
螺柱轮廓
Male
装配螺纹
M20 X 1.5
螺纹方向
Right Hand
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Bronze
可再润滑
Yes
外壳
Open
其它特点
3 Piece | Zinc Plated Outer
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Plain Bearing Spherical Rod Ends
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Rod End Plain Spherical
制造商货号
SAKAC 20 M
重量/磅
0.75
详细描述
Rod End Bearing; 20MM Bore; 18MM Housing Width; Male; M20 X 1.5; Right Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Bronze Liner; 25MM Ball Width; Relubricatable; Open Enclosure
滚珠宽度
0.984 英寸 | 25 毫米
孔径
0.787 英寸 | 20 毫米
壳体宽度
0.709 英寸 | 18 毫米