SIKAC 12 M/VZ019 https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBRGXXX-SPPL-RE-SIKAC-FML-RL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU0OTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR013TDJnNU15OHhNREl6TnpZNE5EVTRNRE00TWk5SlRrUlRTMFpDVWtkWVdGaGZVMUJRVEY5U1JWOVRTVXRCUTE5R1RVeGZVa3hmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGE0YmM3OTEwMGMwYzFkNjdkNWYxNDI4OGQ3ZTUxNzA2ZmJlNDhiYzdjZjU3MWY4NzQ5YTExZjRkMDMyMDYyNzA
1415932 关节轴承 - 杆端 

SKF SKF

SIKAC 12 M/VZ019

描述

SKF SIKAC 12 M/VZ019

Rod End Bearing; 12MM Bore; 12.5MM Housing Width; Female; M12 X 1.25; Right Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Bronze Liner; 16MM Ball Width; Relubricatable; Open Enclosure

制造商部件号

SIKAC 12 M/VZ019

BDI部件号
1415932

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 塞尔威亚 2
BDI- 波兰 2
BDI- 匈牙利 3
BDI- 罗马尼亚 2

品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316570579765
重量 / Kilogram
0.123
Product Group - BDI
B04286
螺柱轮廓
Female
装配螺纹
M12 X 1.25
螺纹方向
Right Hand
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Bronze
可再润滑
Yes
外壳
Open
其它特点
3 Piece | Zinc Plated Outer
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Plain Bearing Spherical Rod Ends
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Rod End Plain Spherical
制造商货号
SIKAC 12 M/VZ019
重量/磅
0.243
详细描述
Rod End Bearing; 12MM Bore; 12.5MM Housing Width; Female; M12 X 1.25; Right Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Bronze Liner; 16MM Ball Width; Relubricatable; Open Enclosure
滚珠宽度
0.63 英寸 | 16 毫米
孔径
0.472 英寸 | 12 毫米
壳体宽度
0.492 英寸 | 12.5 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新