SKF
SKF
SIR 70 ES
SKF SKF
描述
SKF SIR 70 ES
Rod End Bearing; 70MM Bore; 55.5MM Housing Width; Female; M65 X 1.5; Right Hand; Spherical Plain Bearing; Cast Iron Outer Member; Steel Ball; Steel Liner; 49MM Ball Width; Relubricatable; Open Enclosure
制造商部件号
SIR 70 ES
BDI部件号
1420991
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%85%B3%E8%8A%82%E8%BD%B4%E6%89%BF---%E6%9D%86%E7%AB%AF/SIR-70-ES/p/1420991
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316577106728
重量 / Kilogram
9.99
Product Group - BDI
B04286
螺柱轮廓
Female
装配螺纹
M65 X 1.5
螺纹方向
Right Hand
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Cast Iron
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Steel
可再润滑
Yes
外壳
Open
其它特点
3 Piece
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Plain Bearing Spherical Rod Ends
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Rod End Plain Spherical
制造商货号
SIR 70 ES
重量/磅
20.723
详细描述
Rod End Bearing; 70MM Bore; 55.5MM Housing Width; Female; M65 X 1.5; Right Hand; Spherical Plain Bearing; Cast Iron Outer Member; Steel Ball; Steel Liner; 49MM Ball Width; Relubricatable; Open Enclosure
壳体宽度
2.185 英寸 | 55.5 毫米
孔径
2.756 英寸 | 70 毫米
滚珠宽度
1.929 英寸 | 49 毫米