https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXBUSHXX-DURALON-NOFLG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk1ODh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl6TDJnd01DODVPRFV3T1Rjd01EUTJORGswTDBsT1JGSkZXRUpWVTBoWVdGOUVWVkpCVEU5T1gwNVBSa3hIWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwxODE4NzQ2YWQ0Mzk3YWYxZDBlNzVlOTFiNjdjNTQ5MWNlM2ZmM2ZjOTllODllNDAzZjI1MzZhZjExZDA3OGE0
22463294
Łożyska Ślizgowe
REXNORD
REXNORD
701-00026-028
REXNORD REXNORD
Opis
REXNORD 701-00026-028
Sleeve Bearing; 1-5/8" Nominal Bore; 1.814" Nominal Outside Diameter; 7/8" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Fiberglass Fiber and Epoxy Resin Matrix With Woven Teflon Fiber and Polyester Liner; Duralon Material
Nr. katalogowy
701-00026-028
Nr kat. BDI
22463294
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-%C5%9Blizgowe-/%C5%81o%C5%BCyska-%C5%9Alizgowe/701-00026-028/p/22463294
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,01
UNSPSC
31171515
Grupa Produktowa BDI
B04264
EAN
0793699234466
Profil
Bushing No Flange
Opis Materiału
Fiberglass Fiber and Epoxy Resin Matrix With Woven Teflon Fiber and Polyester Liner
Otwór Calowy
1.629
Otwór Metryczny
41.377
Średnica Zewn. Cale
1.814
Średnica Zewn. Milimetry
46.07
Materiał
Duralon
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sleeve Bearings
Kod Taryfy
8483.30.80.90
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Sleeve
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
10387983
Waga / LBS
0.0352
Długi Opis
Sleeve Bearing; 1-5/8" Nominal Bore; 1.814" Nominal Outside Diameter; 7/8" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Fiberglass Fiber and Epoxy Resin Matrix With Woven Teflon Fiber and Polyester Liner; Duralon Material
Średnica Nominalna Otworu
1,625 Cale | 41,275 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
0,875 Cale | 22,225 Milimetry
Nominalna Średnica Zewnętrzna
1,814 Cale | 46,076 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież