BUNTING BEARINGS
BUNTING BEARINGS
BPT222608
BUNTING BEARINGS BUNTING BEARINGS
描述
BUNTING BEARINGS BPT222608
Sleeve Bearing; 1-3/8" Nominal Bore; 1-5/8" Nominal Outside Diameter; 1" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; PTFE Composite BPT; Bunting Teflon Material
制造商部件号
BPT222608
BDI部件号
17051950
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/BPT222608/p/17051950
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717905200663
重量 / Kilogram
0.019
Product Group - BDI
B04264
断面
Bushing No Flange
物料描述
PTFE Composite BPT
材料
Bunting Teflon
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
制造商货号
717905200663
详细描述
Sleeve Bearing; 1-3/8" Nominal Bore; 1-5/8" Nominal Outside Diameter; 1" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; PTFE Composite BPT; Bunting Teflon Material
孔径
1.383 英寸 | 35.125 毫米
名义孔径
1.375 英寸 | 34.925 毫米
内圈长
1英寸 | 25.4毫米
名义外径
1.625 英寸 | 41.275 毫米
外径
1.629 英寸 | 41.377 毫米