CB283236 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBUSHXX-CSTBRZ-NOFLG-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc2MzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFE1TDJneE5pOHhNREEzTmpVeE1URTBNVGt4T0M5SlRrUllXRmhDVlZOSVdGaGZRMU5VUWxKYVgwNVBSa3hIWHpNd01GZ3pNREF1YW5Cbnw3NzQ5ODRhMWM4OGExYjA0YTAxMzk4MWY5ZGVjNTQ4MDFlMzFkNmRhMjgzMzYyYTIyNGI4M2VlZDFlMmUyNzg1
18256264 滑动轴承 

RINGBALL RINGBALL

CB283236

描述

RINGBALL CB283236

Sleeve Bearing; 1-3/4" Nominal Bore; 2" Nominal Outside Diameter; 4-1/2" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Cast Bronze; SAE660 Material

制造商部件号

CB283236

BDI部件号
18256264

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
RINGBALL
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04264
断面
Bushing No Flange
物料描述
Cast Bronze
材料
SAE660
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
制造商货号
CB283236
详细描述
Sleeve Bearing; 1-3/4" Nominal Bore; 2" Nominal Outside Diameter; 4-1/2" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Cast Bronze; SAE660 Material
外径
2.003 英寸 | 50.876 毫米
名义孔径
1.75 英寸 | 44.45 毫米
孔径
1.751 英寸 | 44.475 毫米
内圈长
4.5英寸 | 114.3毫米
名义外径
2 英寸 | 50.8 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新