https://www.bdiexpress.com/medias/INDRBCBUSHXX-CJS-NOFLG-SPLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgxODV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5pTDJobVl5ODVPRFV3T1RZNU9EZ3lOalUwTDBsT1JGSkNRMEpWVTBoWVdGOURTbE5mVGs5R1RFZGZVMUJNVkY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGNjMmYxODNjNWYwMjFhYzMwYTViNWU1YWRmZmFlZTg3M2E3OTI0NzFiODEyZTJiOGJhMjA3MDA0MDc4NTgxNDE
797599
Csúszó csapágyak
RBC BEARINGS
RBC BEARINGS
CJS4016
RBC BEARINGS RBC BEARINGS
Leírás
RBC BEARINGS CJS4016
Sleeve Bearing; 2-1/2" Nominal Bore; 2.689" Nominal Outside Diameter; 1" Length Thru Bore; Bushing No Flange Split Profile; Split Seam Steel Backing | Zinc Plated; Fiberglide Material
Anyagszám
CJS4016
BDI anyagszám
797599
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/Sikl%C3%B3csap%C3%A1gyak/Cs%C3%BAsz%C3%B3-csap%C3%A1gyak/CJS4016/p/797599
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0,082
EAN
0637400102982
Termékcsoport - BDI
B04264
Profil
Bushing No Flange Split
Anyagleírás
Split Seam Steel Backing | Zinc Plated
Anyag
Fiberglide
Egyéb jellemzők
Journal Bearing | Self-Lubricating
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Sleeve Bearings
Vámtarifszám
8483.30.80.90
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Sleeve
A gyártó URL-je
https://www.rbcbearings.com
Gyártói cikkszám
637400102982
Hosszú leírás
Sleeve Bearing; 2-1/2" Nominal Bore; 2.689" Nominal Outside Diameter; 1" Length Thru Bore; Bushing No Flange Split Profile; Split Seam Steel Backing | Zinc Plated; Fiberglide Material
Névleges külső átmérő
2,689 hüvelyk | 68,301 milliméter
Hossz a furaton keresztül
1 hüvelyk | 25,4 milliméter
Névleges furat
2,5 hüvelyk | 63,5 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés