168132
Csúszó csapágyak
BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
FB-1012-5
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Leírás
BOSTON GEAR FB-1012-5
Sleeve Bearing; 5/8" Nominal Bore; 3/4" Nominal Outside Diameter; 5/8" Length Thru Bore; Bushing With Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; BOST BRONZ Material; 1" Flange Outside Diameter; 1/8" Flange Thickness
Anyagszám
FB-1012-5
BDI anyagszám
168132
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/Sikl%C3%B3csap%C3%A1gyak/Cs%C3%BAsz%C3%B3-csap%C3%A1gyak/FB-1012-5/p/168132
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171515
Súly / Kilogramm
0,014
EAN
0781711356128
Termékcsoport - BDI
B04264
Profil
Bushing With Flange
Anyagleírás
Oil Impregnated Sintered Bronze
Anyag
BOST BRONZ
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Sleeve Bearings
Vámtarifszám
8483.30.80.90
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Sleeve
A gyártó URL-je
https://www.bostongear.com
Gyártói cikkszám
FB-1012-5
Súly / LBS
0.031
Hosszú leírás
Sleeve Bearing; 5/8" Nominal Bore; 3/4" Nominal Outside Diameter; 5/8" Length Thru Bore; Bushing With Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; BOST BRONZ Material; 1" Flange Outside Diameter; 1/8" Flange Thickness
Külső átmérő
0,753 hüvelyk | 19,126 milliméter
Peremvastagság
0,125 hüvelyk | 3,175 milliméter
Hossz a furaton keresztül
0,625 hüvelyk | 15,875 milliméter
Furat
0,626 hüvelyk | 15,9 milliméter
Névleges furat
0,625 hüvelyk | 15,875 milliméter
Névleges külső átmérő
0,75 hüvelyk | 19,05 milliméter
Perem külső átmérője
1 hüvelyk | 25,4 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés