FFM006009006 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBUSHXX-BRZ-FLG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjg1OTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR014TDJoaVpTODVPRFV3T1RZd05UYzJOVFF5TDBsT1JGaFlXRUpWVTBoWVdGOUNVbHBmUmt4SFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZjQ2NGE5ODAzODBkNmZhNTM5MzZjYWZlM2ExOTkxNDk3ZmNlNjI4OTI5Y2E1YWEyMzgyYTI5MDZjOTE5MGE0MQ
18198953 滑动轴承 

BUNTING BEARINGS BUNTING BEARINGS

FFM006009006

描述

BUNTING BEARINGS FFM006009006

Sleeve Bearing; 6MM Nominal Bore; 9MM Nominal Outside Diameter; 6MM Length Thru Bore; Bushing With Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; SAE841 Material; 13MM Flange Outside Diameter; 2MM Flange Thickness

制造商部件号

FFM006009006

BDI部件号
18198953

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
BUNTING BEARING CORP.
最低订购量
EAN条码
0717905209598
重量 / Kilogram
0.002
Product Group - BDI
B04264
断面
Bushing With Flange
物料描述
Oil Impregnated Sintered Bronze
材料
SAE841
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
制造商货号
717905209598
详细描述
Sleeve Bearing; 6MM Nominal Bore; 9MM Nominal Outside Diameter; 6MM Length Thru Bore; Bushing With Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; SAE841 Material; 13MM Flange Outside Diameter; 2MM Flange Thickness
内圈长
0.236英寸 | 6毫米
名义孔径
0.236 英寸 | 6 毫米
外径
0.356 英寸 | 9.04 毫米
法兰厚度
0.079 英寸 | 2 毫米
孔径
0.237 英寸 | 6.02 毫米
名义外径
0.354 英寸 | 9 毫米
法兰外径
0.512 英寸 | 13 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新