https://www.bdiexpress.com/medias/INDG-BBUSHXX-GARFIL-NOFLG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYyMDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZoTDJnM055OHhNREk1TXpRd016UTROREU1TUM5SlRrUkhMVUpDVlZOSVdGaGZSMEZTUmtsTVgwNVBSa3hIWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwxN2NiYTAxMDAyYTVjMmY3YTE5ZTk4YWVjM2MwNzAxZWY1MmM4Nzc0ZjJhMDk5MmM2Y2E3YzliNTY2NTdmMzc4
362201
Łożyska Ślizgowe
GGB BEARINGS
GGB BEARINGS
GF1014-020
GGB BEARINGS GGB BEARINGS
Opis
GGB BEARINGS GF1014-020
Sleeve Bearing; 5/8" Nominal Bore; 7/8" Nominal Outside Diameter; 1-1/4" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Epoxy Glass Filament Wound Composite Backing With Filled PTFE Tape Liner; GAR-FIL Material
Nr. katalogowy
GF1014-020
Nr kat. BDI
362201
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-%C5%9Blizgowe-/%C5%81o%C5%BCyska-%C5%9Alizgowe/GF1014-020/p/362201
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,001
UNSPSC
31171515
Grupa Produktowa BDI
B04264
EAN
0013992721532
Profil
Bushing No Flange
Opis Materiału
Epoxy Glass Filament Wound Composite Backing With Filled PTFE Tape Liner
Otwór Calowy
0.629
Otwór Metryczny
15.977
Średnica Zewn. Cale
0.879
Średnica Zewn. Milimetry
22.327
Materiał
GAR-FIL
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sleeve Bearings
Kod Taryfy
8483.30.80.90
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Sleeve
URL Producenta
https://www.ggbearings.com
Długi Opis
Sleeve Bearing; 5/8" Nominal Bore; 7/8" Nominal Outside Diameter; 1-1/4" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Epoxy Glass Filament Wound Composite Backing With Filled PTFE Tape Liner; GAR-FIL Material
Średnica Nominalna Otworu
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
1,25 Cale | 31,75 Milimetry
Nominalna Średnica Zewnętrzna
0,875 Cale | 22,225 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież