ISOSTATIC
ISOSTATIC
M1410TU
ISOSTATIC ISOSTATIC
描述
ISOSTATIC M1410TU
Sleeve Bearing; 14MM Nominal Bore; 16.027MM Nominal Outside Diameter; 10MM Length Thru Bore; Bushing No Flange Split Profile; Steel Backing | Sintered Bronze | PTFE Lead Overlay; TU Material
制造商部件号
M1410TU
BDI部件号
526308
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/M1410TU/p/526308
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0846802068042
重量 / Kilogram
0.003
Product Group - BDI
B04264
断面
Bushing No Flange Split
物料描述
Steel Backing | Sintered Bronze | PTFE Lead Overlay
材料
TU
其它特点
Self-Lubricating
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
制造商货号
701037
重量/磅
0.0072
详细描述
Sleeve Bearing; 14MM Nominal Bore; 16.027MM Nominal Outside Diameter; 10MM Length Thru Bore; Bushing No Flange Split Profile; Steel Backing | Sintered Bronze | PTFE Lead Overlay; TU Material
名义孔径
0.551 英寸 | 14 毫米
内圈长
0.394英寸 | 10毫米
名义外径
0.631 英寸 | 16.027 毫米