PCMF 121407 E https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBUSHXX-PTFE-FLG-SPLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc5MzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F5TDJnd1l5ODVPRFV3T1Rjd05EQTJPVFF5TDBsT1JGTkxSa0pWVTBoWVdGOVFWRVpGWDBaTVIxOVRVRXhVWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw0NWExZGRhYzdiZDdkN2JhZDQ2NmMyMzRmYWE4YmRiZTRkYzhhZTE0OTA0OTRhNTQ4ZjIwNDZmZjZmNzYxZWFj
1417557 滑动轴承 

SKF SKF

PCMF 121407 E

描述

SKF PCMF 121407 E

Sleeve Bearing; 12MM Nominal Bore; 14MM Nominal Outside Diameter; 7MM Length Thru Bore; Bushing With Flange Split Profile; PTFE Composite and Molybdenum Disulfide of Steel Backing | Tin/Bronze Layer; 20MM Flange Outside Diameter; 1MM Flange Thickness

制造商部件号

PCMF 121407 E

BDI部件号
1417557

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 塞尔威亚 619
BDI- 波兰 26
BDI- 匈牙利 642
BDI- 罗马尼亚 619
BDI- 加拿大 1

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316571886275
重量 / Kilogram
0.091
Product Group - BDI
M02194
断面
Bushing With Flange Split
物料描述
PTFE Composite and Molybdenum Disulfide of Steel Backing | Tin/Bronze Layer
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
重量/磅
0.00794
详细描述
Sleeve Bearing; 12MM Nominal Bore; 14MM Nominal Outside Diameter; 7MM Length Thru Bore; Bushing With Flange Split Profile; PTFE Composite and Molybdenum Disulfide of Steel Backing | Tin/Bronze Layer; 20MM Flange Outside Diameter; 1MM Flange Thickness
名义孔径
0.472 英寸 | 12 毫米
内圈长
0.276英寸 | 7毫米
法兰厚度
0.039 英寸 | 1 毫米
法兰外径
0.787 英寸 | 20 毫米
名义外径
0.551 英寸 | 14 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新