OSBORN LOAD RUNNERS
OSBORN LOAD RUNNERS
CLRY-10
OSBORN LOAD RUNNERS OSBORN LOAD RUNNERS
OSBORN LOAD RUNNERS CLRY-10
Cam Follower Bearing; 4.255" Bore; 10" Roller Diameter; 5-1/4" Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Taper Roller Bearing - Double Row; Not Relubricatable
CLRY-10
Részletek
|
Specifikációk
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés