CRY12VUU https://www.bdiexpress.com/medias/MFRIKOXXXXXX-CRY-V-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTg0M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEazVMMmhtTkM4eE1EZ3pOekF3TVRFd09UVXpOQzlOUmxKSlMwOVlXRmhZV0ZoZlExSlpYMVpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDg2ZjRmOGUxNDg5ZDIzMDA1NmU2MGYxOWMzZjllYmEzZDI1YmVkM2Q5ZDU4NjUwNTQ3NmVhYzVlODg2MmViMjA
514525 凸轮从动轮和滚轮 - 支撑型 

IKO IKO

CRY12VUU

描述

IKO CRY12VUU

Cam Follower Bearing; 1/4" Bore; 3/4" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable

制造商部件号

CRY12VUU

BDI部件号
514525

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 加拿大 24

品牌
IKO
制造商名称
IKO
最低订购量
EAN条码
4549557026997
重量 / Kilogram
0.027
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Flat
断面
Yoke Type
外壳
Sealed
滚动体
Needle Bearing
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Full Complement | Non-Separable | With Inner Ring | Black Oxide Coating
类别 - BDI
Cam Followers Yoke Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
制造商货号
CRY12VUU
重量/磅
0.06
详细描述
Cam Follower Bearing; 1/4" Bore; 3/4" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable
滚轮宽
0.5英寸 | 12.7毫米
孔径
0.25 英寸 | 6.35 毫米
滚轮直
0.75英寸 | 19.05毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新