347497
Támasztógörgők
MCGILL
MCGILL
CYR 1 3/4 S CR
MCGILL MCGILL
Leírás
MCGILL CYR 1 3/4 S CR
Cam Follower Bearing; 1/2" Bore; 1-3/4" Roller Diameter; 1" Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable
Anyagszám
CYR 1 3/4 S CR
BDI anyagszám
347497
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/G%C3%B6rg%C5%91s-csap%C3%A1gyak/T%C3%A1maszt%C3%B3g%C3%B6rg%C5%91k/CYR-1-3-4-S-CR/p/347497
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171530
Súly / Kilogramm
0,291
EAN
0726166118426
Termékcsoport - BDI
B04120
Görgő felületi profil
Flat
Profil
Yoke Type
tömítettség
Sealed
Gördülő elem
Needle Bearing
Újrakenhető
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Full Complement | Corrosion Resistant | Black Oxide Coating | Lubri-Disc Seal
Kategória - BDI
Cam Followers Yoke Type
Vámtarifszám
8482.40.00.00
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Cam Follower
A gyártó URL-je
https://www.regalbeloit.com
Gyártói cikkszám
CYR 1-3/4 S CR
Gyári belső szám
4160112000
Súly / LBS
0.64
Hosszú leírás
Cam Follower Bearing; 1/2" Bore; 1-3/4" Roller Diameter; 1" Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable
Görgő szélesség
1 hüvelyk | 25,4 milliméter
Görgő átmérő
1,75 hüvelyk | 44,45 milliméter
Furat
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés