INA
INA
INA LR5001-2RS
INA INA
描述
INA LR5001-2RS ; 轴承/滚轮轴承
Cam Follower Bearing; 12MM Bore; 30MM Roller Diameter; 12MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Ball Bearing - Double Row; Relubricatable
制造商部件号
LR5001-2RS
BDI部件号
1175317
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%87%B8%E8%BD%AE%E4%BB%8E%E5%8A%A8%E8%BD%AE%E5%92%8C%E6%BB%9A%E8%BD%AE---%E6%94%AF%E6%92%91%E5%9E%8B/INA-LR5001-2RS/p/1175317
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
最低订购量
无
EAN条码
4047643136983
重量 / Kilogram
0.03
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Crowned
断面
Yoke Type
外壳
Sealed
滚动体
Ball Bearing - Double Row
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Lip Seal
类别 - BDI
Cam Followers Yoke Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
制造商货号
LR5001NPPU
重量/磅
0.066
详细描述
Cam Follower Bearing; 12MM Bore; 30MM Roller Diameter; 12MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Ball Bearing - Double Row; Relubricatable
孔径
0.472 英寸 | 12 毫米
滚轮直
1.181英寸 | 30毫米
滚轮宽
0.472英寸 | 12毫米