345209
Rolki Toczne - typ jarzmowy
MCGILL
MCGILL
MCYRR 25
MCGILL MCGILL
Opis
MCGILL MCYRR 25
Cam Follower Bearing; 25MM Bore; 52MM Roller Diameter; 24MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Open; Needle Bearing; Relubricatable
Nr. katalogowy
MCYRR 25
Nr kat. BDI
345209
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Rolki-Toczne---typ-jarzmowy/MCYRR-25/p/345209
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,3
UNSPSC
31171530
Grupa Produktowa BDI
B04120
EAN
0726166054045
Otwór Calowy
0.984
Otwór Metryczny
25
Krztałt Powierzchni Rolki
Crowned
Profil
Yoke Type
Obudowa
Open
Element Toczny
Needle Bearing
Możliwe Smarowanie
Yes
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Caged | Black Oxide Coating
Kategoria - BDI
Cam Followers Yoke Type
Kod Taryfy
8482.40.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cam Follower
URL Producenta
https://www.regalbeloit.com
Numer Materiałowy producenta
MCYRR 25
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
3625030000
Waga / LBS
0.62
Długi Opis
Cam Follower Bearing; 25MM Bore; 52MM Roller Diameter; 24MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Open; Needle Bearing; Relubricatable
Średnica Rolki
2,047 Cale | 52 Milimetry
Średnica Rolki
0,945 Cale | 24 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież