

INA
INA
NA22/6-2RSR
INA INA
描述
INA NA22/6-2RSR ; 轴承/滚针轴承
Cam Follower Bearing; 6MM Bore; 19MM Roller Diameter; 11.8MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable
制造商部件号
NA22/6-2RSR
BDI部件号
1411877
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%87%B8%E8%BD%AE%E4%BB%8E%E5%8A%A8%E8%BD%AE%E5%92%8C%E6%BB%9A%E8%BD%AE---%E6%94%AF%E6%92%91%E5%9E%8B/NA22-6-2RSR/p/1411877
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 40 |
产品详细信息
最低订购量
无
EAN条码
4047643138185
重量 / Kilogram
0.02
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Crowned
断面
Yoke Type
外壳
Sealed
滚动体
Needle Bearing
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Caged | With Inner Ring | Lip Seal
类别 - BDI
Cam Followers Yoke Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
制造商货号
NA22/62RS
重量/磅
0.049
详细描述
Cam Follower Bearing; 6MM Bore; 19MM Roller Diameter; 11.8MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable
孔径
0.236 英寸 | 6 毫米
滚轮直
0.748英寸 | 19毫米
滚轮宽
0.465英寸 | 11.8毫米