https://www.bdiexpress.com/medias/INDEBCCMFLRX-YK-FLT-NR1-CG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjExNTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkzTDJnMk9DODVPVEEyTkRFNE5UZ3hOVE0wTDBsT1JFVkNRME5OUmt4U1dGOVpTMTlHVEZSZlRsSXhYME5IWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw4ZGU3MzVmOTg0ODhkZDZkOTYyNWU0ZmJjYzFhNzBkMzRiOWQ0ZjI1MDllZjE0Yjk3ODFjZjBhZGNjMDhmZThl
EBC
EBC
NAST10ZZ
EBC EBC
Leírás
EBC NAST10ZZ
Cam Follower Bearing; 10MM Bore; 30MM Roller Diameter; 15.8MM Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Metal Shielded; Needle Bearing; Relubricatable
Anyagszám
NAST10ZZ
BDI anyagszám
21488829
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/G%C3%B6rg%C5%91s-csap%C3%A1gyak/T%C3%A1maszt%C3%B3g%C3%B6rg%C5%91k/NAST10ZZ/p/21488829
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171530
Súly / Kilogramm
0,07
Termékcsoport - BDI
B04144
Görgő felületi profil
Flat
Profil
Yoke Type
tömítettség
Metal Shielded
Gördülő elem
Needle Bearing
Újrakenhető
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Caged | Separable | With Inner Ring
Kategória - BDI
Cam Followers Yoke Type
Vámtarifszám
8482.40.00.00
Gyűjtőnév
Bearing
Hosszú leírás
Cam Follower Bearing; 10MM Bore; 30MM Roller Diameter; 15.8MM Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Metal Shielded; Needle Bearing; Relubricatable
Görgő átmérő
1,181 hüvelyk | 30 milliméter
Furat
0,394 hüvelyk | 10 milliméter
Görgő szélesség
0,622 hüvelyk | 15,8 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés