https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCMFLRX-YK-CRN-NR1-FC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYwMzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFprTDJnME15OHhNREkwTURNM05qTXdOemMwTWk5SlRrUllXRmhEVFVaTVVsaGZXVXRmUTFKT1gwNVNNVjlHUTE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDllODhiYzdlNmI3ODE0YTk5ZjNjMzQ4ZWI1NzJiZWNkOTI5ZGQ1M2U0ZTVhNmI3Y2RmOTE5MWY3NGU0YmVhNzA
1304758
Támasztógörgők
SKF
SKF
NATV 5
SKF SKF
Leírás
SKF NATV 5
Cam Follower Bearing; 5MM Bore; 16MM Roller Diameter; 12MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable
Anyagszám
NATV 5
BDI anyagszám
1304758
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/G%C3%B6rg%C5%91s-csap%C3%A1gyak/T%C3%A1maszt%C3%B3g%C3%B6rg%C5%91k/NATV-5/p/1304758
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171530
Súly / Kilogramm
0
Termékcsoport - BDI
B04120
Görgő felületi profil
Crowned
Profil
Yoke Type
tömítettség
Sealed
Gördülő elem
Needle Bearing
Újrakenhető
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Full Complement | With Flanged Inner Ring | Gap Seal
Kategória - BDI
Cam Followers Yoke Type
Vámtarifszám
8482.40.00.00
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Cam Follower
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Súly / LBS
0.03307
Hosszú leírás
Cam Follower Bearing; 5MM Bore; 16MM Roller Diameter; 12MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable
Görgő szélesség
0,472 hüvelyk | 12 milliméter
Furat
0,197 hüvelyk | 5 milliméter
Görgő átmérő
0,63 hüvelyk | 16 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés