22972930
Támasztógörgők
PCI
PCI
PTRY-10.00
PCI PCI
Leírás
PCI PTRY-10.00
Cam Follower Bearing; 4.255" Bore; 10" Roller Diameter; 5-1/4" Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Metal Shielded; Taper Roller Bearing - Double Row; Not Relubricatable
Anyagszám
PTRY-10.00
BDI anyagszám
22972930
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/G%C3%B6rg%C5%91s-csap%C3%A1gyak/T%C3%A1maszt%C3%B3g%C3%B6rg%C5%91k/PTRY-10-00/p/22972930
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171530
Súly / Kilogramm
37,303
EAN
0841946105752
Termékcsoport - BDI
B04120
Görgő felületi profil
Flat
Profil
Yoke Type
tömítettség
Metal Shielded
Gördülő elem
Taper Roller Bearing - Double Row
Újrakenhető
No
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Rubber Lip Enclosure | Carbon Steel Material | Carbon Steel Roller Material
Kategória - BDI
Cam Followers Yoke Type
Vámtarifszám
8482.40.00.00
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Cam Follower
A gyártó URL-je
https://www.pcimfg.com
Gyártói cikkszám
PTRY-10.00
Súly / LBS
80
Hosszú leírás
Cam Follower Bearing; 4.255" Bore; 10" Roller Diameter; 5-1/4" Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Metal Shielded; Taper Roller Bearing - Double Row; Not Relubricatable
Furat
4,255 hüvelyk | 108,077 milliméter
Görgő szélesség
5,25 hüvelyk | 133,35 milliméter
Görgő átmérő
10 hüvelyk | 254 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés