https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCMFLRX-YK-FLT-CR2-FC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY0OTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZtTDJnek1TOHhNREkwTURNM05qZzVOelUyTmk5SlRrUllXRmhEVFVaTVVsaGZXVXRmUmt4VVgwTlNNbDlHUTE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGYwYzY5ZDE3ZWE5MzgyMGRjYzM4Mjc5N2QxMDYwN2ZkOTRiNjZlOGQ3NjBjYmZiOTg5NTE4Mzc0M2I4MmY4ZTg
795046
Ložiskové kladky
RBC BEARINGS
RBC BEARINGS
RBY 1 7/8
RBC BEARINGS RBC BEARINGS
Popis
RBC BEARINGS RBY 1 7/8
Cam Follower Bearing; 1/2" Bore; 1-7/8" Roller Diameter; 1" Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Sealed; Cylindrical Roller Bearing - Double Row; Not Relubricatable
Katalógové číslo výrobcu
RBY 1 7/8
BDI #
795046
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Lo%C5%BEiskov%C3%A9-kladky/RBY-1-7-8/p/795046
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
RBC BEARINGS
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171530
Váha / Kilogram
0,304
EAN
0637400022259
Vnútorný priemer - palce
0.5
Vnútorný priemer – milimetre
12.7
Priemer valčekov - palce
1.875
Priemer valčekov – milimetre
47.625
Šírka valčekov - palce
1
Šírka valčekov – milimetre
25.4
Profil povrchu valčekov
Flat
Profil
Yoke Type
Kryt
Sealed
Točivý element
Cylindrical Roller Bearing - Double Row
Znova lubrikovateľný
No
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Center Thrust Ring | Contact Lip Seal
Kategória BDI
Cam Followers Yoke Type
Harmonizovaný tarifný kód
8482.40.00.00
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Cam Follower
URL výrobcu
https://www.rbcbearings.com
Číslo položky výrobcu
RBY17/8
Váha / libry
0.67
Dlhý popis
Cam Follower Bearing; 1/2" Bore; 1-7/8" Roller Diameter; 1" Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Sealed; Cylindrical Roller Bearing - Double Row; Not Relubricatable
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov