https://www.bdiexpress.com/medias/INDPCICMFLRX-YOKE-UTRY-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzMzNzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREV6TDJnM09DODVPRFV4TURJMU16VTRPRGM0TDBsT1JGQkRTVU5OUmt4U1dGOVpUMHRGWDFWVVVsbGZVMU5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDIzZGI2ODJiNjcyZjAwZjc0OWM2MGZiMTgxYzkwNjc4NmFkOGVhMWRjZTZkNDMyYzk2NDY5MzRmYWZmNTJhZDQ
22974868
Rolki Toczne - typ jarzmowy
PCI
PCI
UTRY-1.75-SS
PCI PCI
Opis
PCI UTRY-1.75-SS
Cam Follower Bearing; 7/16" Bore; 1-3/4" Roller Diameter; 0.88" Roller Width; U Groove Roller; Yoke Type; Sealed; Ball Bearing - Double Row; Not Relubricatable
Nr. katalogowy
UTRY-1.75-SS
Nr kat. BDI
22974868
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Rolki-Toczne---typ-jarzmowy/UTRY-1-75-SS/p/22974868
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,191
UNSPSC
31171530
Grupa Produktowa BDI
B04120
EAN
0841946108296
Otwór Calowy
0.438
Otwór Metryczny
11.125
Krztałt Powierzchni Rolki
U Groove
Profil
Yoke Type
Obudowa
Sealed
Element Toczny
Ball Bearing - Double Row
Możliwe Smarowanie
No
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Fluorocarbon Lip Enclosure | Stainless Steel Material | Stainless Steel Roller Material | 14000RPM Speed
Kategoria - BDI
Cam Followers Yoke Type
Kod Taryfy
8482.40.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cam Follower
URL Producenta
https://www.pcimfg.com
Waga / LBS
0.42
Długi Opis
Cam Follower Bearing; 7/16" Bore; 1-3/4" Roller Diameter; 0.88" Roller Width; U Groove Roller; Yoke Type; Sealed; Ball Bearing - Double Row; Not Relubricatable
Średnica Rolki
1,75 Cale | 44,45 Milimetry
Średnica Rolki
0,88 Cale | 22,352 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież