YCRS-20 https://www.bdiexpress.com/medias/SROKOYCMFLRX-YOKE-YCRS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcwMDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhoTDJobU1DODVPVGt5TVRFMk5UWTRNRGswTDFOU1QwdFBXVU5OUmt4U1dGOVpUMHRGWDFsRFVsTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NTBkOGRkMGFkMTFjMGM2MmM2NWVhNjIzZmIyMzRkODRjODZlYWI3ODk4ZGZjMjlhZDgxNzBlNzQ4NjQxZDc3OQ
1407992 凸轮从动轮和滚轮 - 支撑型 

KOYO KOYO

YCRS-20

描述

KOYO YCRS-20

Cam Follower Bearing; 3/8" Bore; 1-1/4" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable

制造商部件号

YCRS-20

BDI部件号
1407992

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 塞尔威亚 1
BDI- 匈牙利 1
BDI- 罗马尼亚 1
BDI- 加拿大 46
BDI- 美国 16

品牌
制造商名称
JTEKT
最低订购量
EAN条码
0605790189050
重量 / Kilogram
0.11
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Flat
断面
Yoke Type
外壳
Sealed
滚动体
Needle Bearing
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Full Complement
类别 - BDI
Cam Followers Yoke Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
重量/磅
0.24
详细描述
Cam Follower Bearing; 3/8" Bore; 1-1/4" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable
滚轮直
1.25英寸 | 31.75毫米
孔径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
滚轮宽
0.75英寸 | 19.05毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新