CFH 1 3/8 B https://www.bdiexpress.com/medias/MFRMCGCAMFLR-CFH-1-38-B-01-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzM5MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWXhMMmd5Wmk4eE1EazFNemt3TURFNU5UZzNNQzlOUmxKTlEwZERRVTFHVEZKZlEwWklYekZmTXpoZlFsOHdNVjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZDNjMGJhMGRiNjEzYjVlYTI3YzY3NmMwODg0YzJlMzBhNGZmNWYxZWUwYWE1MGM3NWNkMDVkNmZiNjA3ZjAzNA
347142 凸轮从动轮和滚轮 - 螺栓型 

MCGILL MCGILL

CFH 1 3/8 B

描述

MCGILL CFH 1 3/8 B

Cam Follower Bearing; 1-3/8" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 3/4" Stud Diameter; 3/4-16 Thread; Heavy Stud; Open; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket

制造商部件号

CFH 1 3/8 B

BDI部件号
347142

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0726166035112
重量 / Kilogram
0.195
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Flat
断面
Stud Type
螺纹规格
3/4-16
螺柱轮廓
Heavy Stud
外壳
Open
滚动体
Needle Bearing
可再润滑
Yes
内六角
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Full Complement
类别 - BDI
Cam Followers Stud Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
制造商货号
CFH 1-3/8 B
制造商内部编号
2130502000
重量/磅
0.43
详细描述
Cam Follower Bearing; 1-3/8" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 3/4" Stud Diameter; 3/4-16 Thread; Heavy Stud; Open; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
滚轮直
1.375英寸 | 34.925毫米
滚轮宽
0.75英寸 | 19.05毫米
螺柱直径
0.75 英寸 | 19.05 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新