https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCMFLRX-S-NR1-CRN-SD-HD-FC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjEzOTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFE1TDJnMU15OHhNRFF4T0RZNE1qYzRPVGt4T0M5SlRrUllXRmhEVFVaTVVsaGZVMTlPVWpGZlExSk9YMU5FWDBoRVgwWkRYek13TUhnek1EQXVhbkJufGE1MGYyYjJiYzhhODE5MWI2MjllMGFiYTcyZjEwOTg4M2MwMGYyZWQ5MmE5ZTdjNWJiZGUzZjQ2NGI1NGMwNmM
842023
Rolki Toczne
SMITH BEARING
SMITH BEARING
MCRV-40-B
SMITH BEARING SMITH BEARING
Opis
SMITH BEARING MCRV-40-B
Cam Follower Bearing; 40MM Roller Diameter; 20MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 18MM Stud Diameter; M18X1.5 Thread; Standard Stud; Open; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
Nr. katalogowy
MCRV-40-B
Nr kat. BDI
842023
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Rolki-Toczne/MCRV-40-B/p/842023
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,265
Grupa Produktowa BDI
B04120
EAN
0651041186446
Krztałt Powierzchni Rolki
Crowned
Profil
Stud Type
Rozmiar Gwintu
M18 X 1.5
Profil Sworznia
Standard Stud
Obudowa
Open
Element Toczny
Needle Bearing
Możliwe Smarowanie
Yes
Gnaizdo Sześciokątne
Yes
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Full Complement
Kategoria - BDI
Cam Followers Stud Type
Kod Taryfy
8482.40.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cam Follower
URL Producenta
https://www.smithbearing.com
Numer Materiałowy producenta
MCRV 40 B
Waga / LBS
0.584
Długi Opis
Cam Follower Bearing; 40MM Roller Diameter; 20MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 18MM Stud Diameter; M18X1.5 Thread; Standard Stud; Open; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
Średnica Rolki
1,575 Cale | 40 Milimetry
Średnica Sworznia
0,709 Cale | 18 Milimetry
Średnica Rolki
0,787 Cale | 20 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież