NUKRE35-A https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCMFLRX-S-CR2-CRN-EC-HD-FC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTczMzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFEzTDJobE15OHhNRE14TURRMU9UVTRPRFl6T0M5SlRrUllXRmhEVFVaTVVsaGZVMTlEVWpKZlExSk9YMFZEWDBoRVgwWkRYek13TUhnek1EQXVhbkJufDM1MjE5YmRiZjEwNjQ3MWY3YzM1MzI2ZDQwNzNhMzZkOGViZTk0ZDMzOGE1ZjQ3MzEzYjU4YmU4ZmQ2MjY5YjM
1175904 凸轮从动轮和滚轮 - 螺栓型 

INA INA

NUKRE35-A

描述

INA NUKRE35-A

Cam Follower Bearing; 35MM Roller Diameter; 18MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 16MM Stud Diameter; M16X1.5 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Sealed; Cylindrical Roller Bearing - Double Row; Relubricatable; Hex Socket

制造商部件号

NUKRE35-A

BDI部件号
1175904

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 墨西哥 28

品牌
INA
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4012802417708
重量 / Kilogram
0.2
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Crowned
断面
Stud Type
螺纹规格
M16 X 1.5
螺柱轮廓
Standard Stud With Eccentric Bushing
外壳
Sealed
滚动体
Cylindrical Roller Bearing - Double Row
可再润滑
Yes
内六角
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Full Complement | Labyrinth Seals
类别 - BDI
Cam Followers Stud Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
制造商货号
NUKRE35
重量/磅
0.362
详细描述
Cam Follower Bearing; 35MM Roller Diameter; 18MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 16MM Stud Diameter; M16X1.5 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Sealed; Cylindrical Roller Bearing - Double Row; Relubricatable; Hex Socket
滚轮宽
0.709英寸 | 18毫米
滚轮直
1.378英寸 | 35毫米
螺柱直径
0.63 英寸 | 16 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新