OSBORN LOAD RUNNERS
OSBORN LOAD RUNNERS
PLRN-2
OSBORN LOAD RUNNERS OSBORN LOAD RUNNERS
OSBORN LOAD RUNNERS PLRN-2
Cam Follower Bearing; 2" Roller Diameter; 1-11/16" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 7/8" Stud Diameter; 7/8-14 Thread; Standard Stud; Sealed; Ball Bearing - Double Row; Not Relubricatable; Hex Socket
PLRN-2
Részletek
|
Specifikációk
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés