MCGILL
MCGILL
SDMCF 40
MCGILL MCGILL
描述
MCGILL SDMCF 40
Cam Follower Bearing; 40MM Roller Diameter; 25MM Roller Width; Flat Roller Surface Profile; 16MM Stud Diameter; M16X1.5 Thread Size; Standard Stud Stud Profile; Sealed Enclosure; Needle Bearing; Yes Relubricatable; Yes Hex Socket
制造商部件号
SDMCF 40
BDI部件号
347386
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%87%B8%E8%BD%AE%E4%BB%8E%E5%8A%A8%E8%BD%AE%E5%92%8C%E6%BB%9A%E8%BD%AE---%E8%9E%BA%E6%A0%93%E5%9E%8B/SDMCF-40/p/347386
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.259
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Flat
断面
Stud Type
螺纹规格
M16X1.5
螺柱轮廓
Standard Stud
外壳
Sealed
滚动体
Needle Bearing
可再润滑
Yes
内六角
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Caged | End Plug | Block Oxide Coating | Lubri-Disc Seals
类别 - BDI
Cam Followers Stud Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
制造商货号
SDMCF 40
制造商内部编号
1640380000
重量/磅
0.57
详细描述
Cam Follower Bearing; 40MM Roller Diameter; 25MM Roller Width; Flat Roller Surface Profile; 16MM Stud Diameter; M16X1.5 Thread Size; Standard Stud Stud Profile; Sealed Enclosure; Needle Bearing; Yes Relubricatable; Yes Hex Socket
螺柱直径
0.63 英寸 | 16 毫米
滚轮直
1.575英寸 | 40毫米
滚轮宽
0.984英寸 | 25毫米