SDMCFE 40 https://www.bdiexpress.com/medias/INDMCGBRGXXX-347390-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjAyM3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRXdMMmcyTXk4eE1EazNOemcyTnpJMk9ERXlOaTlKVGtSTlEwZENVa2RZV0ZoZk16UTNNemt3WHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw4NDVhOGU3N2UxMzY5N2ZkM2UyY2NmZTlkMzZkNmEwNDVlYjNiMmEyOTI5YzdhOTIwN2NhYmM3MTAwMTUwMjkz
347390 凸轮从动轮和滚轮 - 螺栓型 

MCGILL MCGILL

SDMCFE 40

描述

MCGILL SDMCFE 40

Cam Follower Bearing; 40MM Roller Diameter; 25MM Roller Width; Flat Roller Surface Profile; 16MM Stud Diameter; M16X1.5 Thread Size; Standard Stud with Eccentric Bushing Stud Profile; Sealed Enclosure; Needle Bearing; Yes Relubricatable; Yes Hex Socket

制造商部件号

SDMCFE 40

BDI部件号
347390

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
重量 / Kilogram
0.272
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Flat
断面
Stud Type
螺纹规格
M16X1.5
螺柱轮廓
Standard Stud with Eccentric Bushing
外壳
Sealed
滚动体
Needle Bearing
可再润滑
Yes
内六角
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Caged | End Plug | Block Oxide Coating | Lubri-Disc Seals
类别 - BDI
Cam Followers Stud Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
制造商货号
SDMCFE 40
制造商内部编号
1640390000
重量/磅
0.6
详细描述
Cam Follower Bearing; 40MM Roller Diameter; 25MM Roller Width; Flat Roller Surface Profile; 16MM Stud Diameter; M16X1.5 Thread Size; Standard Stud with Eccentric Bushing Stud Profile; Sealed Enclosure; Needle Bearing; Yes Relubricatable; Yes Hex Socket
滚轮宽
0.984英寸 | 25毫米
螺柱直径
0.63 英寸 | 16 毫米
滚轮直
1.575英寸 | 40毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新