10237-RIU https://www.bdiexpress.com/medias/INDSCEBRGCYL-CR1-STR-BR-PL2RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjIzMzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kyTDJneE1DOHhNRFV4TXpjMk1UVXdNVEl4TkM5SlRrUlRRMFZDVWtkRFdVeGZRMUl4WDFOVVVsOUNVbDlRVERKU1FsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xkODJkYmVlZGFiNWIyNzg2YjQyNjNmYzU2YThmYzM1YTdjNWJkZDBmZTU1NzY5Y2NlZGRjZjA3N2E1ZWVkYzNi
26336639 圆柱滚子轴承 

SCHEERER BEARING SCHEERER BEARING

10237-RIU

描述

SCHEERER BEARING 10237-RIU

Cylindrical Roller Bearing; 9-3/4" Bore; Straight; 13" Outside Diameter; 2" Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance

制造商部件号

10237-RIU

BDI部件号
26336639

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
SCHEERER BEARING
重量 / US pound
27
最低订购量
1
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Brass
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
Inner Ring - Both Sides
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
重量/磅
27
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 9-3/4" Bore; Straight; 13" Outside Diameter; 2" Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
孔径
9.75 英寸 | 247.65 毫米
宽度
2 英寸 | 50.8 毫米
外径
13 英寸 | 330.2 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新