160RYL1468W30BC4 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR4-STL-PL3RB-RYL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc5NTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE13TDJoaVl5OHhNREl6TlRnM016Z3lNRGN3TWk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRMUkwWDFOVVRGOVFURE5TUWw5U1dVeGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MTYwZmI3ZjJmZjA1ZmNhNzY3YjRjODIyZWJlMjQ5NDZiMDM0MmU5YmZjZmYxYjE0MGMzYWZmNGU4ZTMwODRhMA
1311133 圆柱滚子轴承 

TIMKEN TIMKEN

160RYL1468W30BC4

描述

TIMKEN 160RYL1468W30BC4

Cylindrical Roller Bearing; 160MM Bore; Straight; 230MM Outside Diameter; 130MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Quadruple Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C4-Extra Loose Internal Clearance

制造商部件号

160RYL1468W30BC4

BDI部件号
1311133

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0087796303959
重量 / Kilogram
17.01
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Steel
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Quadruple Row
可分离
Inner Ring - Both Sides
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C4-Extra Loose
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Plain Inner Ring | 2 Piece Outer Ring | 3 Rib Outer Ring
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
重量/磅
37.5
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 160MM Bore; Straight; 230MM Outside Diameter; 130MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Quadruple Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C4-Extra Loose Internal Clearance
外径
9.055 英寸 | 230 毫米
孔径
6.299 英寸 | 160 毫米
宽度
5.118 英寸 | 130 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新