4R8805C2 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR4-STL-PL5RB-R-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQwMjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZsTDJneVlpODVOekV4TlRjeU1USXpOamM0TG1wd1p3fGI4MGZhMTY4ZmNhNmQ2NjJmMDNiZjJhMTE5NTE1ZjExYjNkOWQ2MzkxNWFlMzAxM2VhZGRhZWM3YTJkMDA3M2M
1202621 圆柱滚子轴承 

NTN NTN

4R8805C2

描述

NTN 4R8805C2

Cylindrical Roller Bearing; 440MM Bore; Straight; 600MM Outside Diameter; 450MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Quadruple Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C2-Snug Internal Clearance

制造商部件号

4R8805C2

BDI部件号
1202621

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NTN
制造商名称
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
最低订购量
EAN条码
4547359664690
重量 / Kilogram
406
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Steel
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Quadruple Row
可分离
Inner Ring - Both Sides
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C2-Snug
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Plain Inner Ring | 5 Rib Outer Ring
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
4R8805C2
重量/磅
895.076
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 440MM Bore; Straight; 600MM Outside Diameter; 450MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Quadruple Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C2-Snug Internal Clearance
孔径
17.323 英寸 | 440 毫米
宽度
17.717 英寸 | 450 毫米
外径
23.622 英寸 | 600 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新