FAG
FAG
FAG NN3036ASK.M.SP
FAG FAG
描述
FAG NN3036-AS-K-M-SP ; 轴承/双列圆柱滚子轴承
Cylindrical Roller Bearing; 180MM Bore; Tapered; 280MM Outside Diameter; 74MM Width; Brass Cage; Special Precision; Double Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
制造商部件号
NN3036-AS-K-M-SP
BDI部件号
1181861
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/FAG-NN3036ASK-M-SP/p/1181861
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012801017367
重量 / Kilogram
16.2
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Tapered
保持架材料
Brass
精度等级
Special Precision
滚动体列数
Double Row
可分离
Outer Ring - Both Sides
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
3 Rib Inner Ring | Plain Outer Ring
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
019231490
重量/磅
36.15577
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 180MM Bore; Tapered; 280MM Outside Diameter; 74MM Width; Brass Cage; Special Precision; Double Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
宽度
2.913 英寸 | 74 毫米
外径
11.024 英寸 | 280 毫米
孔径
7.087 英寸 | 180 毫米