KOYO
KOYO
H-49UZSF35-1T2 S Koyo
KOYO KOYO
描述
KOYO H-49UZSF35-1T2 S Koyo
Cylindrical Roller Bearing; 49.1MM Bore; Straight; 68.6MM Outside Diameter; 10MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
制造商部件号
H-49UZSF35-1T2 S Koyo
BDI部件号
15002476
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/H-49UZSF35-1T2-S-Koyo/p/15002476
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.05
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Not Available
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
No
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Roller Assembly with Inner Ring - No Outer Ring
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
2 Rib Inner Ring
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
H-49UZSF35-1T2 S KOYO
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 49.1MM Bore; Straight; 68.6MM Outside Diameter; 10MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
孔径
1.933 英寸 | 49.1 毫米
外径
2.701 英寸 | 68.6 毫米
宽度
0.394 英寸 | 10 毫米