507169
Hengergörgős csapágyak
IBC BEARING
IBC BEARING
NNU 4928.A.K.W33.M.SP
IBC BEARING IBC BEARING
Leírás
IBC BEARING NNU 4928.A.K.W33.M.SP
Cylindrical Roller Bearing; 140MM Bore; Tapered; 190MM Outside Diameter; 50MM Width; Brass Cage; Special Precision; Double Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C1-Tight Internal Clearance
Anyagszám
NNU 4928.A.K.W33.M.SP
BDI anyagszám
507169
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/G%C3%B6rg%C5%91s-csap%C3%A1gyak/Hengerg%C3%B6rg%C5%91s-csap%C3%A1gyak/NNU-4928-A-K-W33-M-SP/p/507169
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171547
Súly / Kilogramm
4,04
Termékcsoport - BDI
B04144
Furatprofil
Tapered
Kosáranyag
Brass
Pontossági Osztály
Special Precision
A görgősorok száma
Double Row
Elkülöníthető
Inner Ring - Both Sides
Gördülő elem
Cylindrical Roller Bearing
Profil
Complete with Outer and Inner Ring
Rögzítőgyűrű
No
Belső hézag
C1-Tight
Rögzítő
Yes
Újrakenhető
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
3 Rib Inner Ring | Plain Outer Ring | High Precision Bearing | Lubrication Groove
Kategória - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Vámtarifszám
8482.50.00.00
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Cylindrical
A gyártó URL-je
https://www.ibc-waelzlager.com
Súly / LBS
9.03894
Hosszú leírás
Cylindrical Roller Bearing; 140MM Bore; Tapered; 190MM Outside Diameter; 50MM Width; Brass Cage; Special Precision; Double Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C1-Tight Internal Clearance
Szélesség
1,969 hüvelyk | 50 milliméter
Külső átmérő
7,48 hüvelyk | 190 milliméter
Furat
5,512 hüvelyk | 140 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés