NSK
NSK
M1311REAB
NSK NSK
描述
NSK M1311REAB
Cylindrical Roller Bearing; 2.812" Bore; Straight; 4.727" Outside Diameter; 1.142" Width; Polymer Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
制造商部件号
M1311REAB
BDI部件号
19372964
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/M1311REAB/p/19372964
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
1.14
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Polymer
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
No
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
卡环
Yes
游隙
C0-Medium
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Rib Outer Ring | Standard Capacity
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
M1311REAB
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 2.812" Bore; Straight; 4.727" Outside Diameter; 1.142" Width; Polymer Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
外径
4.727 英寸 | 120.066 毫米
孔径
2.812 英寸 | 71.425 毫米
宽度
1.142 英寸 | 29 毫米