N315-E-XL-TVP2 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR1-POLY-2RBPL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzYyMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzRMMmhrWkM4eE1EYzJOamMxTmpZeE1EQTNPQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlExSXhYMUJQVEZsZk1sSkNVRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGE2YzBkMzlhYmIzMmE4YzBmZmI1NjY3NWM4MTBjMzUyYjA5ZjQyNjhjNmQ1YWE4YmMyZjljNjBmYWI0MDVhOWQ
1161707 圆柱滚子轴承 

FAG FAG

N315-E-XL-TVP2

描述

FAG N315-E-XL-TVP2

Cylindrical Roller Bearing; 75MM Bore; Straight; 160MM Outside Diameter; 37MM Width; Polymer Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance

制造商部件号

N315-E-XL-TVP2

BDI部件号
1161707

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
FAG
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4012801225250
重量 / Kilogram
3.26
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Polymer
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
Outer Ring - Both Sides
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
2 Rib Inner Ring | Plain Outer Ring | Cage on Inner Ring OD | High Capacity | Medium Series | X Life Bearing
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
N315E.TVP2
重量/磅
8.091
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 75MM Bore; Straight; 160MM Outside Diameter; 37MM Width; Polymer Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
宽度
1.457 英寸 | 37 毫米
孔径
2.953 英寸 | 75 毫米
外径
6.299 英寸 | 160 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新