IKO
IKO
NAS5008UUNR
IKO IKO
Opis
IKO NAS5008UUNR
Cylindrical Roller Bearing; 40MM Bore; Straight; 68MM Outside Diameter; 38MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Double Row; No Separable; Snap Ring; Relubricatable; No Retainer; C0-Medium Internal Clearance
Nr. katalogowy
NAS5008UUNR
Nr kat. BDI
515906
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/%C5%81o%C5%BCyska-Wa%C5%82eczkowe-/NAS5008UUNR/p/515906
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,549
UNSPSC
31171547
Grupa Produktowa BDI
B04120
EAN
4549557044021
Otwór Calowy
1.575
Otwór Metryczny
40
Kształt Otworu
Straight
Średnica Zewn. Cale
2.677
Średnica Zewn. Milimetry
68
Szerokość w Calach
1.496
Szerokość w Milimetrach
38
Materiał Koszyka
None
Klasa Dokładności
RBEC 1 | ISO P0
Liczba Rzędów Rolek
Double Row
Rozdzielne
No
Element Toczny
Cylindrical Roller Bearing
Profil
Complete with Outer and Inner Ring
Pierścień Zabezpieczający
Yes
Luz Wewnętrzny
C0-Medium
Zabezpieczenie
No
Możliwe Smarowanie
Yes
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Full Complement | 3 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring | Seal on Both Sides | Maximum Operating Temperature Up to 110 Deg
Kategoria - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Kod Taryfy
8482.50.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cylindrical
URL Producenta
https://www.ikont.com
Numer Materiałowy producenta
NAS5008UUNR
Waga / LBS
1.213
Długi Opis
Cylindrical Roller Bearing; 40MM Bore; Straight; 68MM Outside Diameter; 38MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Double Row; No Separable; Snap Ring; Relubricatable; No Retainer; C0-Medium Internal Clearance
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież