https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRCBB-NCF-FC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODAxOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTRMMmhqTWk4eE1EZ3lNVFEzTVRJM01qazVNQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlUxSkRRa0pmVGtOR1gwWkRYek13TUhnek1EQXVhbkJufDJmNzEzODA0N2Q1NjY3MGE2YmI5NTk1MTE4OWZlOWJhMzE5ZTY3MDczZGQ2MzU5MTJjMWI3Yjk0NTU5MDY0MjA
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRCBB-NCF-FC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODAxOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTRMMmhqTWk4eE1EZ3lNVFEzTVRJM01qazVNQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlUxSkRRa0pmVGtOR1gwWkRYek13TUhnek1EQXVhbkJufDJmNzEzODA0N2Q1NjY3MGE2YmI5NTk1MTE4OWZlOWJhMzE5ZTY3MDczZGQ2MzU5MTJjMWI3Yjk0NTU5MDY0MjA
TIMKEN
TIMKEN
NCF29/500VC3
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN NCF29/500VC3
Cylindrical Roller Bearing; 500MM Bore; Straight; 670MM Outside Diameter; 100MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; No Retainer; C3-Loose Internal Clearance
制造商部件号
NCF29/500VC3
BDI部件号
21955409
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/NCF29-500VC3/p/21955409
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796138674
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
None
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
No
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C3-Loose
保持架
No
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Full Complement | 2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
NCF29/500VC3
重量/磅
214.1
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 500MM Bore; Straight; 670MM Outside Diameter; 100MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; No Retainer; C3-Loose Internal Clearance
孔径
19.685 英寸 | 500 毫米
宽度
3.937 英寸 | 100 毫米
外径
26.378 英寸 | 670 毫米