

FAG
FAG
NJ2315-E-XL-M1
FAG FAG
描述
FAG NJ2315-E-XL-M1 ; 轴承/圆柱滚子轴承
Cylindrical Roller Bearing; 75MM Bore; Straight; 160MM Outside Diameter; 55MM Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
制造商部件号
FAG NJ2315-E-XL-M1
BDI部件号
1162434
详情
1049.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/NJ2315-E-XL-M1/p/1162434
单价(不含税)
¥1,049.00 / 套
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012801382007
重量 / Kilogram
5.5
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Brass
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
Inner Ring - One Side
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Rib Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity | Medium Series | X Life Bearing
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
NJ2315E.M1
重量/磅
12.198
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 75MM Bore; Straight; 160MM Outside Diameter; 55MM Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
外径
6.299 英寸 | 160 毫米
孔径
2.953 英寸 | 75 毫米
宽度
2.165 英寸 | 55 毫米