![NU215W](/medias/INDXXXBRGXXX-CR1-STL-PL2RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI3MzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR015TDJnMlppOHhNRFV3TnpNd01ERXhNRE0yTmk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRMUl4WDFOVVRGOVFUREpTUWw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGYyOWViYTNhZTZlMTA3YTAzZmMyYzIwZjg3Y2VkMGZlY2JiNjJlZWIwNWVjMzllNDI3ODFhYzA2NjAwYzE4ZTY)
![NU215W](/medias/INDXXXBRGXXX-CR1-STL-PL2RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI3MzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR015TDJnMlppOHhNRFV3TnpNd01ERXhNRE0yTmk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRMUl4WDFOVVRGOVFUREpTUWw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGYyOWViYTNhZTZlMTA3YTAzZmMyYzIwZjg3Y2VkMGZlY2JiNjJlZWIwNWVjMzllNDI3ODFhYzA2NjAwYzE4ZTY)
1192294
Łożyska Wałeczkowe.
NSK
NSK
NU215W
NSK NSK
Opis
NSK NU215W
Cylindrical Roller Bearing; 75MM Bore; Straight; 130MM Outside Diameter; 25MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
Nr. katalogowy
NU215W
Nr kat. BDI
1192294
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/%C5%81o%C5%BCyska-Wa%C5%82eczkowe-/NU215W/p/1192294
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
1,44
UNSPSC
31171547
Grupa Produktowa BDI
B04144
EAN
0029176033452
Otwór Calowy
2.953
Otwór Metryczny
75
Kształt Otworu
Straight
Średnica Zewn. Cale
5.118
Średnica Zewn. Milimetry
130
Szerokość w Calach
0.984
Szerokość w Milimetrach
25
Materiał Koszyka
Steel
Klasa Dokładności
RBEC 1 | ISO P0
Liczba Rzędów Rolek
Single Row
Rozdzielne
Inner Ring - Both Sides
Element Toczny
Cylindrical Roller Bearing
Profil
Complete with Outer and Inner Ring
Pierścień Zabezpieczający
No
Luz Wewnętrzny
C0-Medium
Zabezpieczenie
Yes
Możliwe Smarowanie
Yes
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | Standard Capacity | Light Series
Kategoria - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Kod Taryfy
8482.50.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cylindrical
URL Producenta
https://www.nsk.com
Numer Materiałowy producenta
NU215W
Waga / LBS
2.69
Długi Opis
Cylindrical Roller Bearing; 75MM Bore; Straight; 130MM Outside Diameter; 25MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież