Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
A BDIExpress hamarosan már nem fog futni az Internet Explorer alatt.

A Microsoft már nem nyújt támogatást az Internet Explorer böngészőhöz, és megpróbálja kivezetni a piacról. A Microsoft azt javasolja, hogy a felhasználók váltsanak Microsoft Edge-re.



Vagy kattintson az alábbi linkre egy másik böngésző letöltéséhez. 
 

NU-436 M C/3 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR1-BR-PL2RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk3MTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkwTDJoa1lpOHhNRFV3TnpVeU5qRXhNVEkyTWk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRMUl4WDBKU1gxQk1NbEpDWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw0YjY0NzJjZGExMmU0MzFmMjE5ZWRhM2E1YjVhNjVmNGUzZmZhNjAwNjljZGQzOWU3NTJhYWViNTY1NjVjNmU3
207623 Hengergörgős csapágyak 

CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING

NU-436 M C/3

Leírás

CONSOLIDATED BEARING NU-436 M C/3

Cylindrical Roller Bearing; 180MM Bore; Straight; 440MM Outside Diameter; 95MM Width; Bronze Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C3-Loose Internal Clearance

Anyagszám

NU-436 M C/3

BDI anyagszám
207623

Részletek

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability NETTÓ ÁR Ár kérése BDIExpress
MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET:

Összesen: Kérjen ajánlatot

Márka
A gyártó cikkszáma
CONSOLIDATED BEARING
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171547
Súly / Kilogramm
78,2
EAN
0644075062237
Termékcsoport - BDI
B04144
Furatprofil
Straight
Kosáranyag
Bronze
Pontossági Osztály
RBEC 1 | ISO P0
A görgősorok száma
Single Row
Elkülöníthető
Inner Ring - Both Sides
Gördülő elem
Cylindrical Roller Bearing
Profil
Complete with Outer and Inner Ring
Rögzítőgyűrű
No
Belső hézag
C3-Loose
Rögzítő
Yes
Újrakenhető
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Kategória - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Vámtarifszám
8482.50.00.00
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Cylindrical
A gyártó URL-je
https://consbrgs.com
Gyártói cikkszám
NU-436 M C/3
Súly / LBS
172.4
Hosszú leírás
Cylindrical Roller Bearing; 180MM Bore; Straight; 440MM Outside Diameter; 95MM Width; Bronze Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C3-Loose Internal Clearance
Furat
7,087 hüvelyk | 180 milliméter
Külső átmérő
17,323 hüvelyk | 440 milliméter
Szélesség
3,74 hüvelyk | 95 milliméter

Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.

Alternatívák keresése

Frissítés