NU2252C3 https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGXXX-CR1-STL-PL2RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTk3NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTRMMmczWVM4eE1EYzJPRGMyTmpneU9EVTNOQzlKVGtST1ZFNUNVa2RZV0ZoZlExSXhYMU5VVEY5UVRESlNRbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NmRjMjA3ZGNjNWZjOGFlYWM3NTc0ZTk3NWZhZDJjYjE5ZjA5M2Q5NTc3YTNlZWI4NWFlZTYwZWVhM2ZmOTM3Nw
1226790 圆柱滚子轴承 

NTN NTN

NU2252C3

描述

NTN NU2252C3

Cylindrical Roller Bearing; 260MM Bore; Straight; 480MM Outside Diameter; 130MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C3-Loose Internal Clearance

制造商部件号

NU2252C3

BDI部件号
1226790

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NTN
制造商名称
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
最低订购量
EAN条码
4547359142747
重量 / Kilogram
109.88
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Steel
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
Inner Ring - Both Sides
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C3-Loose
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
NU2252C3
重量/磅
229.28048
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 260MM Bore; Straight; 480MM Outside Diameter; 130MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C3-Loose Internal Clearance
孔径
10.236 英寸 | 260 毫米
外径
18.898 英寸 | 480 毫米
宽度
5.118 英寸 | 130 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新