TIMKEN
TIMKEN
RU8509TM
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN RU8509TM
Cylindrical Roller Bearing; 1-3/4" Bore; Straight; 3.346" Outside Diameter; 1-1/8" Width; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; No Retainer; C0-Medium Internal Clearance
制造商部件号
RU8509TM
BDI部件号
19288068
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/RU8509TM/p/19288068
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893461946
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B00234
钻孔断面
Straight
保持架材料
None
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
No
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
No
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Full Complement | 2 Rib Inner Ring | Outer Ring with 2 Retaining Ring
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
RU8509TM
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 1-3/4" Bore; Straight; 3.346" Outside Diameter; 1-1/8" Width; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; No Retainer; C0-Medium Internal Clearance
外径
3.346 英寸 | 85 毫米
孔径
1.75 英寸 | 44.45 毫米
宽度
1.125 英寸 | 28.575 毫米