TIMKEN
TIMKEN
TIM NU30/600EW40C3
TIMKEN TIMKEN
描述
TIM NU30/600EW40C3 ; 轴承/圆柱滚子轴承
Cylindrical Roller Bearing; 600MM Bore; Straight; 870MM Outside Diameter; 200MM Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C3-Loose Internal Clearance
制造商部件号
NU30/600EW40C3
BDI部件号
1369236
详情
250522.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/TIM-NU30-600EW40C3/p/1369236
单价(不含税)
¥250,522.00 / 套
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796139107
重量 / Kilogram
396.8
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Brass
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
Inner Ring - Both Sides
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C3-Loose
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
NU30/600EW40C3
重量/磅
874.009
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 600MM Bore; Straight; 870MM Outside Diameter; 200MM Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C3-Loose Internal Clearance
宽度
7.874 英寸 | 200 毫米
孔径
23.622 英寸 | 600 毫米
外径
34.252 英寸 | 870 毫米